Inštalacijski kanal LEGRAND POHODNI 90mm 20mm 2000mm PVC SI [032800]
- Linija izdelkov: LEGRAND
- Širina (mm): 90
- Višina (mm): 20
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.