Vtikač za kabel ŠUKO TRITECH (BLISTER) Kotnist. Termoplast BE 16A 250V (BLISTER) [VT-L - 765]

ŠIFRA 1070160 EAN 3830012677658 TRITECH VT-L - 765
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: TRITECH
  • Izvedba: (BLISTER)
  • Kot priključka (st.): Koten
  • Material: Termoplast
  • Barva: v beli barvi
  • IEC-jakost toka (A): 16
  • Napetost po EN 60309-2 (A): 250
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.