Vtikač vgradni CEE PRATIKA 32A 400V (50 Hz 60) rdeča 5P IP44 6h RD kotni [81821]

ŠIFRA 2600452 EAN 3303430818212 SCHNEIDER ELECTRIC 81821
PratiKa industrijski vtič - 32 A - 3P + N + E - 380 do 415 V AC - IP44
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PRATIKA
  • IEC-jakost toka (A): 32
  • Napetost po EN 60309-2: 400V (50 Hz 60) rdeča
  • Število polov (P): 5
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Urni položaj (h): 6
  • Identifikacijska barva: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.