Konektor Obo Bettermann STA-SKS SU1 W 3P 16A 250V IP20 Vtikač A BE [6117197 - STA-SKS SU1 W]

ŠIFRA 2750646 EAN 4012195670940 Obo Bettermann 6117197 - STA-SKS SU1 W
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Število polov (P): 3
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Izvedba: Vtikač A
  • Barva ločenega kosa adapterja: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.