• Domov
  • Konektor BACHMANN 3P 20A 250V IP20 Vodilo brez adapterja

Konektor BACHMANN 3P 20A 250V IP20 Vodilo brez adapterja BACHMANN [375.507 - 375.507]

ŠIFRA 2790050 EAN 4016514012404 BACHMANN 375.507 - 375.507
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Blagovna znamka: BACHMANN
  • Število polov (P): 3
  • Nazivni tok (A): 20
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Izvedba: Vodilo
  • Barva ločenega kosa adapterja: brez adapterja
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.