Vtikač za kabel CEE MENNEKES 32A 400V 4P IP44 6h ravni RD Z menjalcem faz [ME397 - 397]
- Linija izdelkov: MENNEKES
- IEC-jakost toka (A): 32
- Napetost po EN 60309-2: 400V
- Število polov (P): 4
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Urni položaj (h): 6
- Kot priključka: Ravna
- Identifikacijska barva: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.