Vtikač za kabel CEE IEC 309 32A 110V 4P IP44 4h ravni RU [GW60013H]
- Linija izdelkov: IEC 309
- IEC-jakost toka (A): 32
- Napetost po EN 60309-2: 110V
- Število polov (P): 4
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Urni položaj (h): 4
- Kot priključka: Ravna
- Identifikacijska barva: Rumena
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.