Vtikač za kabel ŠUKO TRITECH ravnist. Guma OR 16A 250V [G-05 - 143]
- Linija izdelkov: TRITECH
- Kot priključka (st.): Ravna
- Material: Guma
- Barva: Oranžna
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2 (A): 250
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.