Vtikač za kabel ŠUKO MENNEKES ŠUKO ravnist. Termoplast MO 16A 230A IP68 vij. [ME10828 - 10828]
- Linija izdelkov: MENNEKES
- Izvedba: Zaščitni kontakt
- Kot priključka (st.): Ravna
- Material: Termoplast
- Barva: Modra
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2 (A): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.