Industrijski konektor, ohišje GW CONNECT kabelski pravokotno kovina IP65 44x27mm Nad PG16 enojni zapah [GW76531 - 6B]
- Linija izdelkov: GW CONNECT
- Izvedba ohišja: kabelski
- Oblika: Pravokotna
- Material ohišja: kovinski
- Stopnja zaščite (IP), pritrjena: IP65
- Širina (mm): 44x27
- Ureditev kabla pladenj: Nad
- S kabelsko uvodnico: PG16
- Mehanizem zaklepanja: enojni zapah
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.