Kabelska uvodnica HAUPA M 63X 1,5mm 44mm kovina ME IP68 HF tesnilni obroč [250614]

ŠIFRA 2727755 EAN 4011923561659 HAUPA 250614
Kabelska uvodnica HAUPA M 63X1,5mm, iz ponikljane medenine, IP68
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HAUPA
  • Vrsta navoja: Metrični
  • Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 63
  • Korak navoja (mm): 1,5
  • Primeren za premer kabla (mm): 44
  • Material: kovinski
  • Kakovost materiala: Medenina
  • Zaščitna stopnja (IP): IP68
  • Brezhalogensko: brezhalogen
  • Vrsta tesnenja: tesnilni obroč
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.