Spiralna zaščitna cev nVent ERIFLEX ZIPFLEX Zaščitno nosilna cev 20mm PVC ČR 140ST.C brezhalogen. 30m [554900 - ZFX30M20MMBK]
- Linija izdelkov: nVent ERIFLEX
- Izvedba: Zaščitno nosilna cev
- Nominalni premer (mm): 20
- Material: Umetna masa
- Barva: Črna
- Temperatura delovanja (ST.C): 140
- Brezhalogensko: brezhalogen.
- Dolžina: 30m
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.