Pokrov za P/O dozo Mapi Pipe pravokotno BE 5mm 134mm 173mm [300470 - DP 50]
- Linija izdelkov: Mapi Pipe
- Oblika: Pravokotna
- Barva: v beli barvi
- Premer (mm): 5
- Širina (mm): 134
- Dolžina (mm): 173
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.