P/O doza TEM za zid okrogel 1D 60mm 60mm PS SI IP20 globoka, Unipack [DE11-U - 4315059]
- Linija izdelkov: TEM
- Izvedba: V zidani steni
- Oblika: Okrogla
- Premer (mm): 60
- Globina (mm): 60
- Material: PS (plastika)
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.