P/O doza SNOJ VOT.ST razvodna 110mm 90mm PVC poln pokrov [Doza za LES 110x90mm]
- Linija izdelkov: SNOJ
- Izvedba: V votli steni
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 110
- Širina (mm): 90
- Material: Umetna masa
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.