P/O doza BTICINO Zrakotesna VOT.ST okrogel 1D 71mm 50,5mm PVC RU [PB502N]
- Linija izdelkov: BTICINO
- Izvedba: V votli steni
- Oblika: Okrogla
- Premer (mm): 71
- Globina (mm): 50,5
- Material: Umetna masa
- Barva: Rumena
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.