Ohišje Plastron 65mm 50mm 35mm ABS IP65 [5014065 - MBT 060504]

ŠIFRA 1178795 EAN 3830023515079 PLASTRON 5014065 - MBT 060504
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Plastron
  • Širina (mm): 65
  • Višina (mm): 50
  • Globina (mm): 35
  • Material ohišja: ABS
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.