Ohišje RITTAL GA 98mm 64mm 35mm Al IP66 [9102210 - GA 9102.210]

ŠIFRA 2605775 EAN 4028177145344 RITTAL 9102210 - GA 9102.210
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Izvedba: GA
  • Širina (mm): 98
  • Višina (mm): 64
  • Globina (mm): 35
  • Material ohišja: Aluminij
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.