Ohišje RITTAL GA 330mm 230mm 181mm Al IP66 [9119210 - GA 9119.210]

ŠIFRA 2605789 EAN 4028177145498 RITTAL 9119210 - GA 9119.210
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Izvedba: GA
  • Širina (mm): 330
  • Višina (mm): 230
  • Globina (mm): 181
  • Material ohišja: Aluminij
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.