Ohišje Plastron 200mm 120mm 75mm PVC IP65 [5001156 - PT 200/120/75]

ŠIFRA 1162717 EAN 3830023515055 PLASTRON 5001156 - PT 200/120/75
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Plastron
  • Širina (mm): 200
  • Višina (mm): 120
  • Globina (mm): 75
  • Material ohišja: Umetna masa
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.