N/O doza GW 44 razvodna 240mm 190mm 90mm Polimer SI IP56 prozoren pokrov [GW44428]

ŠIFRA 1002452 EAN 8011564014114 GEWISS GW44428
Nadometna doza GW44 pravokotna dimenzij 240x190x90mm Polimer sive barve IP56, s transparentnim pokrovom
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GW 44
  • Oblika: razvodna
  • Dolžina (mm): 240
  • Širina (mm): 190
  • Globina (mm): 90
  • Material: Polimer
  • Barva: siva
  • Zaščitna stopnja (IP): IP56
  • Pokrov: prozoren pokrov
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.