N/O doza DPN razvodna 180mm 140mm 70mm PVC SI IP54 poln pokrov [DPN 180]
- Linija izdelkov: DPN
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 180
- Širina (mm): 140
- Globina (mm): 70
- Material: Umetna masa
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.