Izolirni trak Hellermanntyton 25mm 25m 0,15mm ZE PVC [710-00136 - HTAPE-FLEX15-25x25-P]

ŠIFRA 2739697 EAN 4031026401997 Hellermanntyton 710-00136 - HTAPE-FLEX15-25x25-P
Izolirni trak Hellermanntyton 25mm 25m 0,15mm zelen
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Širina (mm): 25
  • Dolžina (m): 25
  • Debelina (mm): 0,15
  • Barva: Zelena
  • Material: PVC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.