Izolirni trak Hellermanntyton 15mm 10m 0,15mm SI PVC [710-00108 - HTAPE-FLEX15-15x10-P]

ŠIFRA 2739150 EAN 4031026401713 Hellermanntyton 710-00108 - HTAPE-FLEX15-15x10-P
Izolirni trak Hellermanntyton 15mm 10m 0,15mm siv
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Širina (mm): 15
  • Dolžina (m): 10
  • Debelina (mm): 0,15
  • Barva: siva
  • Material: PVC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.