Izolirni trak Hellermanntyton 15mm 10m 0,15mm RD PVC [710-00101 - HTAPE-FLEX15-15x10-P]

ŠIFRA 2739142 EAN 4031026401645 Hellermanntyton 710-00101 - HTAPE-FLEX15-15x10-P
Izolirni trak Hellermanntyton 15mm 10m 0,15mm rdeč
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Širina (mm): 15
  • Dolžina (m): 10
  • Debelina (mm): 0,15
  • Barva: Rdeča
  • Material: PVC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.