Spiralna zaščitna cev nVent ERIFLEX ZIPFLEX Zaščitno nosilna cev 15mm PVC ČR 140ST.C brezhalogen. 50 m [554890 - ZFX50M15MMBK]

ŠIFRA 1082807 EAN 3479775548906 ERICO EUROPE 554890 - ZFX50M15MMBK
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: nVent ERIFLEX
  • Izvedba: Zaščitno nosilna cev
  • Nominalni premer (mm): 15
  • Material: Umetna masa
  • Barva: Črna
  • Temperatura delovanja (ST.C): 140
  • Brezhalogensko: brezhalogen.
  • Dolžina: 50 m
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.