• Domov
  • Bougier zaščitna cev GSE 8mm 50m

Bougier zaščitna cev GSE 8mm 50m [GSE 08007]

ŠIFRA 1055899 EAN 3838629034437 TRIV GSE 08007
Bougier zaščitna cev 8mm2 50m GSE 08007
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GSE
  • Nazivni presek (mm): 8
  • Dolžina (m): 50
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.