Pribor - priključni konektor WAGO 0,08-4mm2 1P 26,5mm RU-ZE [769-513/000-016]
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,08-4
- Število polov (P): 1
- Dolžina (mm): 26,5
- Barva: Zeleno-rumena
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.