Kontakt Euro M natični ploščato 6,3x0,8mm 0,5-1,5mm2 Cu delno izolirana RD (pak = 100 kom) [KA1507PŽ100]

ŠIFRA 1134259 EAN 3830045986529 EURO M KA1507PŽ100
Kontakt Euro M natični ploščati dimenzija 6,3x0,8mm, za vodnik 0,5-1,5mm2 Cu delno izolirana rdeča, pakiran 100 kosov
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Euro M
  • Izvedba: natični
  • Dimenzije konektorja: ploščato 6,3x0,8mm
  • Nazivni presek (mm2): 0,5-1,5
  • Material: Baker
  • Izolacija: delno izolirana
  • Barva izolacije: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.