Kontakt Euro M natični ploščato 2,8x0,8mm 0,5-1,5mm2 Cu delno izolirana RD (pak = 30 kom) [KA1528PŽ30]

ŠIFRA 2603939 EAN 3830005814497 EURO M KA1528PŽ30
Kontakt Euro M natični ploščati, dimenzija 2,8x0,8mm, za vodnik 0,5-1,5mm2, Cu delno izolirana rdeča, pakirano 30 kosov
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Euro M
  • Izvedba: natični
  • Dimenzije konektorja: ploščato 2,8x0,8mm
  • Nazivni presek (mm2): 0,5-1,5
  • Material: Baker
  • Izolacija: delno izolirana
  • Barva izolacije: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.