Kabelski čevelj - cevni BM 35mm2 M10 Cu 90 ST. [017439 - BM 017439]

ŠIFRA 2609833 EAN 8013629174399 BM 017439 - BM 017439
Kabelski čevelj - cevni BM 35mm2 M10 Cu 90 ST.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Nazivni presek (mm2): 35
  • Premer navoja (metrično): M10
  • Material: Baker
  • Povezovalni kot: 90 ST.
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.