Kabelske votlice - izolirane BM (pak = 100 kos) TWIN 2x2,5mm2 13mm MO [00559 - BM 00559]
- Linija izdelkov: BM
- Izvedba: dvojna
- Nazivni presek (mm2): 2x2,5
- Dolžina tulca (mm): 13
- Barva: Modra
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.