Zidni nosilec kabelske police Elba ZNM 200mm jeklo Galvanizirano [40203 - ZNM-200]
- Linija izdelkov: Elba
- Izvedba: ZNM
- Dolžina (mm): 200
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.