Podtalni kanal Obo Bettermann S3 35048 350mm 48mm 2000mm jeklo [7400344 - S3 35048]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 350
- Višina (mm): 48
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.