Podtalni kanal Obo Bettermann S3 35028 350mm 28mm 2000mm jeklo [7400336 - S3 35028]
ŠIFRA 2749543
EAN 4012195089384
Obo Bettermann
7400336 - S3 35028
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 350
- Višina (mm): 28
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.