Podtalni kanal Obo Bettermann S3 25048 250mm 48mm 2000mm jeklo [7400332 - S3 25048]

ŠIFRA 2749542 EAN 4012195089377 Obo Bettermann 7400332 - S3 25048
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Širina (mm): 250
  • Višina (mm): 48
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.