Pokrov z okvirjem za talno doz LEGRAND 12/18M KOVINSKA 241mm 286mm kovinska [088004]
- Linija izdelkov: LEGRAND
- Dolžina zunanje dimenzije (mm): 241
- Zunanja dimenzija - širina (mm): 286
- Material: kovinska
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.