Stropni nosilec kabel. police PEKOM U 700mm 50mm 30mm Galvanizirano [30010007 - U 5 70 PL]

ŠIFRA 2770951 EAN 8605050504861 PEKOM 30010007 - U 5 70 PL
Stropni in zidni nosilci kabelskih polic in lestev Pekom, različnih dolžin, oblik in materialov.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEKOM
  • Dolžina (mm): 700
  • Širina (mm): 50
  • Višina (mm): 30
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.