Profil nVent CADDY MAC 30-1 41x41x2 3000mm 41mm 41mm 2mm U-profil kovina Galvanizirano [310303 - A20L3000PG]

ŠIFRA 1181146 EAN 8711893052688 ERICO EUROPE 310303 - A20L3000PG
Profil Caddy MAC 30-1 41x41x2 3000mm 41mm 41mm kovina
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: nVent CADDY
  • Dolžina (mm): 3000
  • Širina (mm): 41
  • Višina (mm): 41
  • Debelina materiala (mm): 2
  • Oblika Profila: U-profil
  • Material: kovinski
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.