Konzola nVent CADDY CAC50 500 50mm 133mm 500mm 2,5mm jeklo Galvanizirano 41x41mm [311729 - KA25H0500EG]

ŠIFRA 1124672 EAN 8711893027211 ERICO EUROPE 311729 - KA25H0500EG
Konzola Caddy CAC50 500 50mm 133mm 500mm 2,5mm jeklo Galvanizirano 41x41mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: nVent CADDY
  • Širina opornice (mm): 50
  • Višina letve (mm): 133
  • Dolžina (mm): 500
  • Debelina materiala (mm): 2,5
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Tip profila: 41x41
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.