Pribor kabelske police Hermi Odcepni element PKP-OE 60mm 100mm Fe/Zn [88701173 - PKP-OE 60/100]

ŠIFRA 2747040 EAN 3830055083171 HERMI 88701173 - PKP-OE 60/100
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hermi
  • Vrsta pribora: PKP-OE
  • Dolžina (mm): 60
  • Širina (mm): 100
  • Material: Fe/Zn
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.