Pribor kabelske police Hermi Koleno PKP-KO 90st. 60mm 100mm FeZn [88701131]

ŠIFRA 2744450 EAN 3830055082471 HERMI 88701131
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hermi
  • Kot (st.): 90
  • Dolžina (mm): 60
  • Širina (mm): 100
  • Material: FeZn
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.