Perforirani trak nVent CADDY 26mm jeklo 8mm 1800N 10m [583940 - ABP26PG]
- Linija izdelkov: nVent CADDY
- Širina (mm): 26
- Material: Jeklo
- Premer Perforacije (mm): 8
- Vršna obremenitev (N): 1800
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.