Perforirani trak nVent CADDY 17mm jeklo 6,5mm 800N 10m [400429 - SBP17]
- Linija izdelkov: nVent CADDY
- Širina (mm): 17
- Material: Jeklo
- Premer Perforacije (mm): 6,5
- Vršna obremenitev (N): 800
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.