Perforirani trak nVent CADDY 12 x 0,8mm jeklo 5mm 560N 10m [583920 - ABP12PG]
- Linija izdelkov: nVent CADDY
- Širina (mm): 12 x 0,8
- Material: Jeklo
- Premer Perforacije (mm): 5
- Vršna obremenitev (N): 560
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.