Odcepna spojka kabelske police PEKOM PNK UR H=60mm 50mm Galvanizirano [10030124 - UR PNK 6 5 PL]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Izvedba: UR
- Višina kabelske police (mm): H=60
- Širina kabelske police (mm): 50
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.