Odcepna spojka kabelske police PEKOM PNK PL T H=60mm 500mm Galvanizirano [10030162 - T PNK 6 50 PL]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Izvedba: T
- Višina kabelske police (mm): H=60
- Širina kabelske police (mm): 500
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.