Mrežasta kabelska polica Obo Bettermann G-GRM 125 75 G 75mm 125mm 3000mm jeklo Galvanizirano [6005541 - G-GRM 125 75 G]

ŠIFRA 2750734 EAN 4012195686453 Obo Bettermann 6005541 - G-GRM 125 75 G
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Širina (mm): 75
  • Višina (mm): 125
  • Dolžina (mm): 3000
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.