Kabelska polica Obo Bettermann RKSM 640 FS 400mm 60mm 3000mm 0,9mm Cinkano jeklo Neprekinjeno pocinkano [6047689 - RKSM 640 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 400
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 3000
- Debelina materiala (mm): 0,9
- Material: Cinkano jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.