Kabelska polica Obo Bettermann 50mm 60mm 3000mm 0,75mm jeklo Galvanizirano RKS 605 FS [6055885 - RKS 605 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 50
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 3000
- Debelina materiala (mm): 0,75
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.